TCI SRL - TCI119659 PICO WOLF 105 N TRAFO ELETTRONICO - 119659

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 20...105 W
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Länge - 118 mm
Sicherheitstrafo - ja
Breite - 35 mm
Packung
30 ST
EAN
8010703450585
Artikelnummer
TCI119659
Herstellernummer
119659
Hersteller
TCI
Leistung:
20...105 W
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Länge:
118 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Breite:
35 mm
Höhe:
21 mm
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Kurzschlusssicher:
ja
Farbe:
schwarz


