TCI SRL - TCI119652A PICO WOLF 60 N TRAFO ELETTRONICO - 119652A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 10...60 W
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Länge - 94 mm
Sicherheitstrafo - ja
Breite - 31 mm
Packung
30 ST
EAN
8010703151529
Artikelnummer
TCI119652A
Herstellernummer
119652A
Hersteller
TCI
Leistung:
10...60 W
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Länge:
94 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Breite:
31 mm
Höhe:
20 mm
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Kurzschlusssicher:
ja
Farbe:
schwarz


