TCI SRL - TCI119475 WOLF 250 B TRAFO ELETTRONICO - 119475

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 50...250 W
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Länge - 180 mm
Sicherheitstrafo - ja
Breite - 45 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703450400
Artikelnummer
TCI119475
Herstellernummer
119475
Hersteller
TCI
Leistung:
50...250 W
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Länge:
180 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
40 mm
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Kurzschlusssicher:
ja
Farbe:
weiß


