Startseite

TARGETTI - TART1585 POWER SUPPLY 25W ELECTR - T1585

KopierenKopieren
TARGETTI - TART1585 POWER SUPPLY 25W ELECTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Länge - 145 mm

  • Breite - 19 mm

  • Höhe - 55 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753261582

Artikelnummer

TART1585

Herstellernummer

T1585

Hersteller

TAR

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

20...20 W

Länge:

145 mm

Breite:

19 mm

Höhe:

55 mm

Alimentazione elettronica per LED bianchi 230/240VAC-12VDC. Max 1x20W. Dimensione: 145x19x55 mm.