Startseite

TARGETTI - TAR9500-2/B-TA1 48V DEEP REC TRIMLESS TRACK 2M BK - 9500-2/B-TA1

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR9500-2/B-TA1 48V DEEP REC TRIMLESS TRACK 2M BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 4

  • Nennspannung - 0...60 V

  • Busfähig - nein

  • Form - rechteckig

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753656357

Artikelnummer

TAR9500-2/B-TA1

Herstellernummer

9500-2/B-TA1

Hersteller

TAR

Anzahl der Gruppen/Phasen:

4

Nennspannung:

0...60 V

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Biegbar:

nein

Länge:

2000 mm

Breite:

74 mm

Höhe:

53 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Binario standard a 4 conduttori a bassissima tensione. incasso deep. L=2000 mm. Colore Nero