TARGETTI - TAR9014/B GIUNTO T POLARITA ESTERNA DESTRA NERO - 9014/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 148 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753454649
Artikelnummer
TAR9014/B
Herstellernummer
9014/B
Hersteller
TAR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
148 mm
Giunto a T. Polarità esterna e a destra. Colore: Nero.


