Startseite

TARGETTI - TAR9013/B GIUNTO T POLARITA ESTERNA SINISTRA NERO - 9013/B

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR9013/B GIUNTO T POLARITA  ESTERNA SINISTRA NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 148 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753454625

Artikelnummer

TAR9013/B

Herstellernummer

9013/B

Hersteller

TAR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder T-Form

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

148 mm

Giunto a T. Polarità esterna e a sinistra. Colore: Nero.