TARGETTI - TAR9011/B GIUNTO L POLARITA INTERNA NERO - 9011/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 89.7 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753454670
Artikelnummer
TAR9011/B
Herstellernummer
9011/B
Hersteller
TAR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
89.7 mm
Giunto a L. Polarità interna. Colore: Nero.


