TARGETTI - TAR1T7598 OZ 48V L ADJ 1X MFL 6,6W 90 27K DB - 1T7598
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Max. Systemleistung - 7.2 W
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Nennspannung - 48...48 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
189 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8050518129948
Artikelnummer
TAR1T7598
Herstellernummer
1T7598
Hersteller
TAR
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Max. Systemleistung:
7.2 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Nennspannung:
48...48 V
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Spannungsart:
DC
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
104 mm
Breite:
50 mm
Lichtverteiler:
Reflektor
Länge:
50 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
762...762 lm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


