Startseite

TARGETTI - TAR1T7567 OZ 48V L FIX 1X SP 6,8W 90 30K DB - 1T7567

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1T7567 OZ 48V L FIX 1X SP 6,8W 90 30K DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 7.6 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 11-20° - engstrahlend

  • Nennspannung - 48...48 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8050518129399

Artikelnummer

TAR1T7567

Herstellernummer

1T7567

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

7.6 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Nennspannung:

48...48 V

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Spannungsart:

DC

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

50 mm

Breite:

50 mm

Lichtverteiler:

Reflektor

Länge:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

691...691 lm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1