Startseite

TARGETTI - TAR1T7414CA OZ 48V L ADJ 1X FL 6,6W 90 40K CA PW - 1T7414CA

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1T7414CA OZ 48V L ADJ 1X FL 6,6W 90 40K CA PW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 7.2 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Nennspannung - 48...48 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8050518093621

Artikelnummer

TAR1T7414CA

Herstellernummer

1T7414CA

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

7.2 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Nennspannung:

48...48 V

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Spannungsart:

DC

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

104 mm

Breite:

50 mm

Lichtverteiler:

Reflektor

Länge:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

732...732 lm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1