TARGETTI - TAR1T7412CA OZ 48V L ADJ 1X FL 6,6W 90 30K CA PW - 1T7412CA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 7.2 W
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Nennspannung - 48...48 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
189 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8050518093607
Artikelnummer
TAR1T7412CA
Herstellernummer
1T7412CA
Hersteller
TAR
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
7.2 W
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Nennspannung:
48...48 V
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Spannungsart:
DC
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
104 mm
Breite:
50 mm
Lichtverteiler:
Reflektor
Länge:
50 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
720...720 lm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1