TARGETTI - TAR1T7133CA OZ 48V S ADJ 1X MFL 2,1W 90 35K CA PW - 1T7133CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3500...3500 K
Max. Systemleistung - 4 W
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit - drehbar
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
189 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8050518080911
Artikelnummer
TAR1T7133CA
Herstellernummer
1T7133CA
Hersteller
TAR
Farbtemperatur:
3500...3500 K
Max. Systemleistung:
4 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
48...48 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Mit Bewegungsmelder:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
DC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für Seilsystem:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Höhe/Tiefe:
25 mm
Geeignet für Lampenleistung:
2.6...2.6 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
25 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
50 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
168...0 lm
Leuchtenlichtausbeute:
42...0 lm/W
Lichtstärke:
316...0 cd


