TARGETTI - TAR1T7126CA OZ 48V S ADJ 1X SP 2,1W 90 40K CA PW - 1T7126CA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 2.8 W
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 11-20° - engstrahlend
Nennspannung - 48...48 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
189 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8050518080843
Artikelnummer
TAR1T7126CA
Herstellernummer
1T7126CA
Hersteller
TAR
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
2.8 W
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
11-20° - engstrahlend
Nennspannung:
48...48 V
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Spannungsart:
DC
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
86 mm
Breite:
25 mm
Lichtverteiler:
sonstige
Länge:
25 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
165...165 lm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


