Startseite

TARGETTI - TAR1T7116CA OZ 48V S FIX 1X FL 2,1W 90 30K CA DB - 1T7116CA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 4 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8050518080744

Artikelnummer

TAR1T7116CA

Herstellernummer

1T7116CA

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

4 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

48...48 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Höhe/Tiefe:

25 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2.6...2.6 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

25 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

177...0 lm

Leuchtenlichtausbeute:

42...0 lm/W

Lichtstärke:

596...0 cd

Moduli luminosi magnetici a LED, alimentati a bassa tensione fissi. 2,6W. 236 lm. 3000K. Colore Nero. Versioni Casambi