Startseite

TARGETTI - TAR1T7030EL OZ BOX DRIVER 90W CEILING MOUNTED PW EL - 1T7030EL

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1T7030EL OZ BOX DRIVER 90W CEILING MOUNTED PW EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050518017207

Artikelnummer

TAR1T7030EL

Herstellernummer

1T7030EL

Hersteller

TAR

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

220...240 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

90...90 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

238 mm

Breite:

54.2 mm

Höhe:

26 mm

Box driver a soffito 48Vdc con aggancio magnetico. LxHxP=238x54,2x26mm, 90W. Driver: ELETTRONICO. Colore: Nero.