TARGETTI - TAR1T7029EL OZ MAGNETIC BOX DRIVER 90W EL DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 90...90 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 26 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8050518017191
Artikelnummer
TAR1T7029EL
Herstellernummer
1T7029EL
Hersteller
TAR
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
90...90 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
26 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
54.2 mm
Länge:
238 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II



