TARGETTI - TAR1T6917EL DRIVER 48V 60W IP20 EL - 1T6917EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 48...48 V
Packung
1 ST
EAN
8007753655350
Artikelnummer
TAR1T6917EL
Herstellernummer
1T6917EL
Hersteller
TAR
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
48...48 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
60...60 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


