TARGETTI - TAR1T6797DA DRIVER BOX X1 JEDI CMP L300 INDOOR DA - 1T6797DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Dimmung DALI - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
8007753628163
Artikelnummer
TAR1T6797DA
Herstellernummer
1T6797DA
Hersteller
TAR
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung DALI:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Länge:
404 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
47 mm


