TARGETTI - TAR1T6524 ACCESSORY DRIVER 1050MA 42W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 42...42 W
Ausgangsstrom - 1050...1050 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753932628
Artikelnummer
TAR1T6524
Herstellernummer
1T6524
Hersteller
TAR
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
42...42 W
Ausgangsstrom:
1050...1050 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
30 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
42 mm
Länge:
129 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
I


