TARGETTI - TAR1T6493 STORE 1X FRAME DB - 1T6493

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Werkstoff - Aluminium
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - opal
Packung
1 ST
EAN
8007753923749
Artikelnummer
TAR1T6493
Herstellernummer
1T6493
Hersteller
TAR
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Werkstoff:
Aluminium
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Farbe:
schwarz
Länge:
194 mm
Breite:
192 mm
Höhe/Tiefe:
67 mm


