Startseite

TARGETTI - TAR1T6294 THREESIXTY ADJ OUTERCASING 590 PW - 1T6294

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1T6294 THREESIXTY ADJ OUTERCASING  590 PW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Anwendung - für Plattendecke

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753708957

Artikelnummer

TAR1T6294

Herstellernummer

1T6294

Hersteller

TAR

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Anwendung:

für Plattendecke

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Max. Leuchtendurchmesser:

590 mm

Werkstoff:

Aluminium

Cornice regolabile per semi-incasso e incasso totale. Cornice non portante compatibile con tutte le misure. Corpo in estruso calandrato, verniciato a polvere. Aggancio della cornice al controsoffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato. L'apparecchio deve essere poi fissato al soffitto tramite cavi di sospensione con sistema di regolazione ABS inclusi nella cornice. Colore: Bianco gesso. Ø 627mm. Foro d'incasso Ø615mm.