TARGETTI - TAR1T5913 LOGICO CEILING INSTALLATION KIT DB - 1T5913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8007753613718
Artikelnummer
TAR1T5913
Herstellernummer
1T5913
Hersteller
TAR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Installazione a plafone: staffa in policarbonato. Da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°2 per versione da 562 / 1122 / 1135 / 1682 / 1695mm, n°3 per versione da 3364 / 3377mm, n°3 per versione a L/T, n°4 per versione a X. Colore: Nero.


