Startseite

TARGETTI - TAR1T5900 STEEL SUSPENSION CABLE 2000MM DB - 1T5900

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1T5900 STEEL SUSPENSION CABLE 2000MM DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753613558

Artikelnummer

TAR1T5900

Herstellernummer

1T5900

Hersteller

TAR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Cavo di sospensione. Da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°2 per versione da 562 / 1122 / 1135 / 1682 / 1695mm, n°3 per versione da 3364 / 3377mm, n°3 per versione a L/T, n°4 per versione a X. Cavo di sospensione compatibile con installazioni a soffitto o a parete, anche inclinati. Colore: Nero. L. 2000mm.