Startseite

TARGETTI - TAR1T5738EL LOGICO SY 144W 4K OPL DWN 3364 EL PW - 1T5738EL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753610311

Artikelnummer

TAR1T5738EL

Herstellernummer

1T5738EL

Hersteller

TAR

Ausführung:

Rohr bestückt

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

144...144 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

21600...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

60 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Länge:

3364 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

5

Anschlussart:

Steckklemme

Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a plafone o a sospensione. 144W. 21600 lm. 4000K. L=3364 mm.