Startseite

TARGETTI - TAR1T5690DA LOGICO SY 72W 4K OPL DWN 1682 DA PW - 1T5690DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Geeignet für Lampenleistung - 72...72 W

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753609377

Artikelnummer

TAR1T5690DA

Herstellernummer

1T5690DA

Hersteller

TAR

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Geeignet für Lampenleistung:

72...72 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung DALI:

ja

Länge:

1682 mm

Anschlussart:

Steckklemme

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

10800...0 lm

Breite:

60 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

5

Geeignet für Wandmontage:

ja

Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a plafone o a sospensione. 72W. 10800 lm. 4000K. L=1685 mm. Colore Bianco