TARGETTI - TAR1T5686DA LOGICO SY 36W 4K OPL DWN 1682 DA MZ - 1T5686DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rohr bestückt
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8007753609292
Artikelnummer
TAR1T5686DA
Herstellernummer
1T5686DA
Hersteller
TAR
Ausführung:
Rohr bestückt
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
36...36 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5520...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Länge:
1682 mm
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
5
Anschlussart:
Steckklemme


