TARGETTI - TAR1T5295DA DRIVER 900MA IP20 DA - 1T5295DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Dimmung DALI - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung DALI:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
20...20 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
118 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
52 mm


