Startseite

TARGETTI - TAR1T5160EL STORE GMB 1X 33W PW WFL 40K EL - 1T5160EL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 37 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8007753471868

Artikelnummer

TAR1T5160EL

Herstellernummer

1T5160EL

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

37 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Lampenleistung:

33...33 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

160 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

160 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4042...0 lm

Einbauhöhe:

109...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Proiettore orientabile ad incasso per sorgenti LED. Corpo del proiettore e anello esterno in pressofusione di alluminio verniciato. Anello interno in policarbonato. Sistema Gimbal per orientabilità del corpo ottico di 30° sul piano verticale e di 355° sul piano orizzontale. LED Chip on Board alta efficienza Ra84, Ra97. Ottica di precisione a sfaccettature convesse in policarbonato metallizzato ad alta specularità. Trattamento “Scratch Proof Formula” antigraffio. Sistema di aggancio “no tools” per controsoffitti da 0,5 a 30 mm. Versioni senza cornice solo per installazioni singole. Versioni con cornice accessoria per installazioni singole e multiottica. Alimentazione elettronica inclusa. Colore: bianco gesso. Lampada: LED 33W 4000K RA84 WFL 59°.