Startseite

TARGETTI - TAR1T5070EL STORE PRJ 33W DB FL 30K EL - 1T5070EL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 36 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8007753466956

Artikelnummer

TAR1T5070EL

Herstellernummer

1T5070EL

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

36 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

93 mm

Höhe/Tiefe:

157 mm

Geeignet für Lampenleistung:

33...33 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

88 mm

Lichtverteiler:

Reflektor

Anschlussart:

Schraubklemme

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

211 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3622...0 lm

Leuchtenlichtausbeute:

101...0 lm/W

Lichtstärke:

13204...0 cd

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Proiettore orientabile ad incasso per sorgenti LED. 33W. 4277 lm. 3000K. Colore Nero.