Startseite

TARGETTI - TAR1T5038DA STORE PRJ 19W DB FL 30K DA - 1T5038DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 23 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

487 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007753469827

Artikelnummer

TAR1T5038DA

Herstellernummer

1T5038DA

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

23 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

93 mm

Höhe/Tiefe:

157 mm

Geeignet für Lampenleistung:

19...19 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

88 mm

Länge:

211 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2886...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettore professionale per sorgenti LED. Corpo ottico e scatola alimentazione realizzata in pressofusione di alluminio verniciato. Anello frontale porta accessori in alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico di 0° - 90° sul piano verticale di 355° sul piano orizzontale. Blocco meccanico del puntamento sul piano orizzontale e bloccaggio del puntamento a frizione su quello verticale. LED Chip on Board alta efficienza Ra84. Ottica di precisione a sfaccettature convesse in policarbonato metallizzato ad alta specularità. Trattamento “Scratch Proof Formula” antigraffio. Montaggio a binario elettrificato. Alimentazione integrata disponibile nella versione DALI. Lampada: LED 19W 3000K 27°.