Startseite

TARGETTI - TAR1T4824EL CCTLED MINI 17W WFL 40K - 1T4824EL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8007753454038

Artikelnummer

TAR1T4824EL

Herstellernummer

1T4824EL

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

20 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

matt

Außendurchmesser:

120 mm

Geeignet für Lampenleistung:

17...17 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2537...0 lm

Einbauhöhe:

74...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Downlight da incasso a LED. Corpo in nylon e dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero. LED ad alta emissione bianco neutro (4000K) con Ra 84. Ottica WFL liscia con finitura matt ad alta riflettanza. Rifrattore microprismatizzato in policarbonato. Sistema di aggancio ultra rapido no tools per installazioni in controsoffitti da 0,5 a 25mm. Sistema di dissipazione passiva. Predisposto per installazioni trimless in controsoffitti in cartongesso o installazioni standard con anello decorativo accessorio. Fornito di driver nelle versioni elettronica. Lampada: LED 17W 4000K.

Ein TARGETTI Produkt

Entdecken Sie die TARGETTI-Serie