Startseite

TARGETTI - TAR1T4812EL ARCLED CLASS FIX 26W FL HY 40K EL - 1T4812EL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 29 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8007753462576

Artikelnummer

TAR1T4812EL

Herstellernummer

1T4812EL

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

29 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

175 mm

Geeignet für Lampenleistung:

26...26 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3192...0 lm

Einbauhöhe:

142...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Proiettore da incasso fisso a LED in bassa luminanza. Corpo e dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero. LED ad alta emissione bianco neutro (4000K) con Ra 84; Ra 97 su richiesta. Riflettore secondario in policarbonato con finitura inferiore metallizzata matt e finitura superiore nera texturizzata antiabbagliamento; gruppo ottico primario completo di ottica di precisione a sfaccettature convesse in policarbonato metallizzato ad alta specularità con trattamento “Scratch Proof Formula” anti graffio o completo di ottica ibrida (riflettore in alluminio anodizzato e sistema di lenti in vetro ottico). Sistema di aggancio ultra rapido no tools per installazioni in controsoffitti da 0,5 a 30mm. Da completare con anello decorativo. Sistema di dissipazione passiva. Fornito di driver nelle versione elettronica. Lampada: LED 26W 4000K. Ottica: FL.