Startseite

TARGETTI - TAR1T4763EL BEBOP PEND LED 12W 40K WFL PW - 1T4763EL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - ja

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753453222

Artikelnummer

TAR1T4763EL

Herstellernummer

1T4763EL

Hersteller

TAR

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1750...0 lm

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

213 mm

Durchmesser:

90 mm

Mit Abhängung:

ja

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Sospensione a luce diretta per sorgenti LED. 13W. IP20. 4000K. 1750 lm. 91 lm/W. Colore bianco.