Startseite

TARGETTI - TAR1T4631 DRIVER 15W 500MA IP20 DA - 1T4631

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1T4631 DRIVER 15W 500MA IP20 DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Ausgangsleistung - 15...20 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 119 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753439516

Artikelnummer

TAR1T4631

Herstellernummer

1T4631

Hersteller

TAR

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Ausgangsleistung:

15...20 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

119 mm

Breite:

22 mm

Höhe:

52 mm

Alimentatore elettronico dimmerabile DALI 20W, 119x22x52 mm, 220-240V, 500mA, IP20 - 15W, 119x22x52 mm, 110-120V, 500mA, IP20.