TARGETTI - TAR1T4617CA CORO ACC SURF MOUNTING BASE 1050MA CA FW - 1T4617CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 162.5 mm
Breite - 162 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753594116
Artikelnummer
TAR1T4617CA
Herstellernummer
1T4617CA
Hersteller
TAR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
162.5 mm
Breite:
162 mm
Höhe:
42 mm
Base per montaggio su superficie con driver integrato. Driver: ELETTRONICO. Colore: Bianco fiorentino. Corrente in uscita 1050mA. DALI


