Startseite

TARGETTI - TAR1T4611CA CORO ACC SURF MOUNTING BASE 500MA CA FW - 1T4611CA

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1T4611CA CORO ACC SURF MOUNTING BASE 500MA CA FW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 162.5 mm

  • Breite - 162 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753594567

Artikelnummer

TAR1T4611CA

Herstellernummer

1T4611CA

Hersteller

TAR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

162.5 mm

Breite:

162 mm

Höhe:

42 mm

Base per montaggio su superficie con driver integrato. Driver: ELETTRONICO. Colore: Bianco fiorentino. Corrente in uscita 500mA. DALI