Startseite

TARGETTI - TAR1T4591 CORO L PRJ 48W MWFL 3K SH ARM RA80 FW - 1T4591

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 61 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8007753440635

Artikelnummer

TAR1T4591

Herstellernummer

1T4591

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

61 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

246 mm

Geeignet für Lampenleistung:

45...55 W

Lichtfarbe:

weiß

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7822...0 lm

Nennstrom:

700...1050 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione. Corpo, anello frontale e snodi in alluminio verniciato a polvere. Dissipatore in alluminio estruso anodizzato nero. Sistema di dissipazione passiva. Orientabilità del corpo ottico di +/-165° sul piano orizzontale e di +/-180° su quello verticale con bloccaggio del puntamento tramite un unico pomello per i due gradi di libertà. Braccio snodato orientabile +/-180° sul piano verticale disponibile in due lunghezze. Riferimenti graduati in corrispondenza dei giunti di snodo. LED Chip on Board alta efficienza Ra 84/Ra 97. Versioni MWFL con gruppo ottico completo di ottica di precisione a sfaccettature convesse in policarbonato metallizzato ad alta specularità con trattamento“Scratch Proof Formula” antigraffio. Completo di schermo di protezione in policarbonato. Da completare con driver disponibile nelle versioni elettronico. LED MONOCHROMATIC 45W/55W 3000K 47°/47°.