Startseite

TARGETTI - TAR1T4590 CORO L PRJ 48W FL 3K SH ARM RA80 FW - 1T4590

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 61 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8007753440628

Artikelnummer

TAR1T4590

Herstellernummer

1T4590

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

61 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

246 mm

Geeignet für Lampenleistung:

45...55 W

Lichtfarbe:

weiß

Nennstrom:

900...1050 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione. Corpo, anello frontale e snodi in alluminio verniciato a polvere nelle finiture bianco fiorentino. Dissipatore in alluminio estruso anodizzato nero. Sistema di dissipazione passiva. Braccio snodato orientabile +/-180° sul piano verticale disponibile in due lunghezze. Riferimenti graduati in corrispondenza dei giunti di snodo. Il braccio deve essere completato con sistema di installazione dedicato disponibile a scelta tra: base per montaggio in superficie, base carter con driver integrato, canale di installazione. LED ad alta emissione bianco caldo disponibile con Ra84. Gruppo ottico completo di ottica di precisione a sfaccettature convesse in policarbonato metallizzatoad alta specularità con trattamento “Scratch Proof Formula” antigraffio o completo di ottica ibrida (riflettore in alluminio anodizzato e sistema di lenti in vetro ottico). Completa di schermo di protezione in policarbonato. Orientabilità del corpo ottico di +/- 165° sul piano orizzontale e di +/-180° su quello verticale con bloccaggio del puntamento tramite un unico pomello per i due gradi di libertà. Predisposto per il montaggio di accessori. Da completare con driver disponibile nelle versioni elettronica base e dimmerabile DALI. TIPO LAMPADA: LED MONOCHROMATIC. TEMPERATURA COLORE: WW 3000K. NUMERO DI LAMPADE: 1. POTENZA: 45/55W. RA: RA84. APERTURA DI FASCIO: FL. OTTICA: SFACCETTATA. COLORE: BIANCO FIORENTINO. VERSIONE: SYSTEM.INT32[]. TIPO ALIMENTAZIONE: ACCESSORIA. CORRENTE DI ALIMENTAZIONE (CC): 900/1050MA. CLASSE ISOLAMENTO: CLASSE 3. IP GLOBALE O VANO INCASSATO: IP20. CLASSE F: SI. EFFETTI DI LUCE: FLOOD LIGHTING. LUMEN: 6320Lm/7203Lm.