TARGETTI - TAR1T4470 CCTLED TUBE SUSP KIT 6000MM FW DA - 1T4470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 6000 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753442677
Artikelnummer
TAR1T4470
Herstellernummer
1T4470
Hersteller
TAR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
6000 mm
Kit sospensione singola. Driver: DALI. Colore: Bianco fiorentino. L. 6000mm.


