Startseite

TARGETTI - TAR1T4258DA RAY MINI 30W FL 30K RA97 DB DA - 1T4258DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 32 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8007753475927

Artikelnummer

TAR1T4258DA

Herstellernummer

1T4258DA

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

32 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Dimmung DALI:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

115 mm

Höhe/Tiefe:

163 mm

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

132 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

220 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2635...0 lm

Leuchtenlichtausbeute:

83...0 lm/W

Lichtstärke:

10588...0 cd

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mini proiettore professionale orientabile a LED. 30W. 3113 lm. 3000K. RA97. Colore nero. Ottica flood. DALI