Startseite

TARGETTI - TAR1T4215DA DRIVER 400MA IP20 DA - 1T4215DA

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1T4215DA DRIVER 400MA IP20 DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Ausgangsstrom - 400...400 mA

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 118 mm

Packung

  • 1 ST

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Ausgangsstrom:

400...400 mA

Ausgangsleistung:

20...20 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

118 mm

Breite:

52 mm

Höhe:

22 mm

Alimentatore dimmerabile DALI 20W, AxBxH=118x52x22 mm, 220-240V, 400mA, IP20.