Startseite

TARGETTI - TAR1T4203 RAY MINI 30W MWFL 30K RA84 PW - 1T4203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753431305

Artikelnummer

TAR1T4203

Herstellernummer

1T4203

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

115 mm

Höhe/Tiefe:

220 mm

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2914...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Concept: Proiettore professionale orientabile a LED. Materiale : Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nelle finiture bianco gesso. Anello frontale in ryton nero. Ottica: LED di potenza con emissione bianco caldo. Ra84; Ra97 e 4000K su richiesta. Ottica di precisione a sfaccettature convesse ellissoidali in policarbonato metallizzato con aperture di fascio medium wide flood. Orientabilità da 0° a -90° sul piano verticale e di 359° su quello orizzontale. Montaggio: Blocco meccanico del puntamentosul piano verticale e ghiera graduata per il bloccaggio sul piano orizzontale. Adattatore EUROSTANDARD integrato. Alimentazione: Driver elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio. Lampada: LED 30W 2914Lm 3000K.

Ein TARGETTI Produkt

Entdecken Sie die TARGETTI-Serie