TARGETTI - TAR1T4189 SLIM LINE LED PEND U/D 78W VWFL 30K - 1T4189

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8007753429715
Artikelnummer
TAR1T4189
Herstellernummer
1T4189
Hersteller
TAR
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
40 mm
Höhe/Tiefe:
26 mm
Länge:
3370 mm
Mit Abhängung:
nein
Pendellänge:
2000...2000 mm
Ein TARGETTI Produkt
Entdecken Sie die TARGETTI-Serie