Startseite

TARGETTI - TAR1T4188 SLIM LINE LED PEND UP LED 36W VWFL 30K - 1T4188

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753429708

Artikelnummer

TAR1T4188

Herstellernummer

1T4188

Hersteller

TAR

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

indirekt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5180...0 lm

Max. Systemleistung:

42 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Breite:

40 mm

Höhe/Tiefe:

26 mm

Länge:

3370 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

2000...2000 mm

Sospensione modulare a luce indiretta per sorgenti LEDi. Corpo in alluminio estruso anodizzato. Tappi laterali in policarbonato. Schermo superiore di protezione in policarbonato trasparente. Cavi di sospensione in acciaio lunghezza 2000 mm con sistema diregolazione micrometrica Auto Block-SystemABS. I moduli di lunghezza 1800 mm possono essere assemblati a sistema in linea o a 90° mediante appositi accessori. Alimentazione elettronica integrata per le versioni a LED, elettronica. LED Monochromatic 36W 3000K 5180lm.