TARGETTI - TAR1T3781 DRIVER 1050MA IP20 EL - 1T3781

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsstrom - 1050...1050 mA
Länge - 169 mm
Breite - 83 mm
Höhe - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753412236
Artikelnummer
TAR1T3781
Herstellernummer
1T3781
Hersteller
TAR
Ausgangsstrom:
1050...1050 mA
Länge:
169 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
35 mm
Elettronica 110-240V 1050mA.


