TARGETTI - TAR1T3726 DRIVER 24V IP20 50W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 50...50 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 64 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8007753409229
Artikelnummer
TAR1T3726
Herstellernummer
1T3726
Hersteller
TAR
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
50...50 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
64 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
22 mm
Länge:
165 mm
Alimentazione remota 50W 24V. LxHxP: 165x64x22mm.


