TARGETTI - TAR1T3627 DRIVER 32W 600MA IP20 DA - 1T3627

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsstrom - 600...600 mA
Höhe - 35 mm
Breite - 83 mm
Länge - 169 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753410553
Artikelnummer
TAR1T3627
Herstellernummer
1T3627
Hersteller
TAR
Ausgangsstrom:
600...600 mA
Höhe:
35 mm
Breite:
83 mm
Länge:
169 mm
Elettronica dimm. DALI 110-240V 600mA.


