TARGETTI - TAR1T3625 DRIVER 32W 600MA IP20 EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsstrom - 600...600 mA
Höhe - 35 mm
Breite - 83 mm
Länge - 169 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753410539
Artikelnummer
TAR1T3625
Herstellernummer
1T3625
Hersteller
TAR
Ausgangsstrom:
600...600 mA
Höhe:
35 mm
Breite:
83 mm
Länge:
169 mm
Elettronica 110-240V 600mA.


