TARGETTI - TAR1T3587 DRIVER 24V 100W IP67 - 1T3587

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Schutzart (IP) - IP67
Länge - 230 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753408550
Artikelnummer
TAR1T3587
Herstellernummer
1T3587
Hersteller
TAR
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
230 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
87 mm
Alimentazione remota 100W 24V. LxHxP: 230x87x43mm.